阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
エチレン調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44644637
品番
R-15L
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
使用圧力(MPa)
0.1〜0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス
エチレン
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(L/min)
〜20