二段減圧調整器二段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644655 品番WSR-10W
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)1.9 使用圧力(MPa)0.02〜0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする