阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
二段減圧調整器二段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44644664
品番
WSR-10WF
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
使用圧力(MPa)
0.02〜0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス
窒素、アルゴン
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.5
標準流量(L/min)
25