ホカロン電気毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44644829 品番YMK-HR42F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吸湿発熱生地使用で、みんなにあったかいホカロン電気ひざ掛け。肌触りのよいやわらかなフランネル素材を使用。表面は光沢と深みのあるワインレッドで高級感たっぷり。
高温で毛布内のダニを退治する「ダニ対策機能」付き。温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。

用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布 材質表面:パイル糸/ポリエステル100%、地糸/ポリエステル54%レーヨン46%、発熱布:ポリエステル100% タイプLサイズ(掛け敷き毛布) 消費電力(W)75 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)1.7 寸法(縦×横)(cm)188×130 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※この商品は株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき製造されたものです。
※ドラム洗濯機使用不可。コントローラーは洗えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする