GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908

GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908
GKF-MDN1052H(MB) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44644908

家具調こたつ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36/41
内容量1台注文コード44644908品番GKF-MDN1052H(MB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。
国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。
無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付質量(kg)20.2電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3型番ヒーターユニット:MCR-301Eヒーターフラットヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36/41脚の種類継脚タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※こたつ布団は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする