YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ミニホットマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44645118
品番
YMM-W402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。
使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。
マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途
足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
材質
ポリエステル100%
タイプ
シンプル
消費電力(W)
26
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
約2
寸法(cm)
40×40
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※厚い座布団、クッション、ソファなどやわらかい物の上では、使用しないでください。
ヒーター線を傷め、感電や火災の原因となります。