ミニホットマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)80 材質ポリエステル100%、吸湿発熱繊維 注文コード44645145 品番YMM-W45902TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。
使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。
マットの表面はふわふわ暖かい手触り。

用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク 材質ポリエステル100%、吸湿発熱繊維 タイプ強弱切替 消費電力(W)80 寸法(cm)45×90 表面温度(℃)(弱)約42、(強)約52
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※厚い座布団、クッション、ソファなどやわらかい物の上では、使用しないでください。
ヒーター線を傷め、感電や火災の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44645145 YMM-W45902TH 44645136 YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) ミニホットマット YAMAZEN(山善) 1枚 3,990 税込4,389 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする