グラファイトヒーター 超速暖

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44645206 品番DCTS-B122(WS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。
転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。
シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。

用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖 質量(kg)4.5 ホワイトシルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ 保証期間1年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×77.4 運転モード3段階 出力切替3段階切替(300・600・1200W) 切タイマー1〜6時間
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
事務所にて
三興商事株式会社 様 (卸売・小売業)

すぐに暖かくなり満足してます。
ボディの色も気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする