ミニセラミックヒーター 温度調整機能付き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44645267 品番DMF-SE06(G)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。
省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。

用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26 温度調節低-高(無段階) 運転モード入/切
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44645267 DMF-SE06(G) 85549478 HF-L122(W) セラミックヒーター 速暖 1200W/700W 2段階切替式 YAMAZEN(山善) セラミックヒーター 速暖 1200W/700W 2段階切替式 YAMAZEN(山善) 1台 5,498
欠品中
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44645267 DMF-SE06(G) 64176686 DSF-MR12(W) ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り YAMAZEN(山善) ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り YAMAZEN(山善) 1台 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44645267
2024-02-14
用途:
デスクワーク
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

事務スタッフが足元が寒いというので購入しました。
火を使わないので安心です。性能にも満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする