用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。暖房器具/家具/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/北欧風/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/リバーシブル/オールシーズン/リビング/モダン/新生活/長方形
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂
質量(kg)17
色ホワイト/ナチュラル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
ヒーターMS-303H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39
天板形状リバーシブル・スクエア加工
脚の種類固定