カジュアルこたつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44645364 品番 EYC-105752(BK/MBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板はリバーシブル仕様。温度は弱から強まで無段階で調節可能。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。暖房器具/家具/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/北欧風/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/リバーシブル/オールシーズン/リビング/モダン/新生活/長方形 材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂 質量(kg)17 ブラック/ブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 ヒーターMS-303H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39 天板形状リバーシブル・スクエア加工 脚の種類固定
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする