ダイニングこたつ用回転チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード44645389 品番GDC-021AT(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。
和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。

用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア 材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)10 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
取扱説明書:(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする