エンリス商事
エンリス商事の 体育/運動会/スポーツイベント用品
エンリス商事の 体育/スポーツ用品
エンリス商事の 球技
ゴルフ パッティングトレーニング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44645608
品番
WK403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途
ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。
材質
合金、樹脂
色
ホワイト
質量(g)
45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
4.3×17.5×4.3