トレードワン
トレードワンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トレードワンの 運動会/スポーツイベント用品
トレードワンの スポーツゲーム用品
BOCCIA(ボッチャ)セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44645669
品番
60125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
東京パラリンピックの競技で話題になったボッチャを、気軽に友達や家族と対戦できる。ルールが簡単。戦略性が高い。頭脳戦ゲーム。
用途
ボールゲーム、アウトドアやレジャーでの遊びに。スポーツ。ゲーム。
セット内容
ボール(赤6個、青6個、白1個)、ゲームマット、収納袋、説明書
材質
セラミック、PVC 、ポリエステル
寸法(cm)
ボール:直径7.5、マット:90×90
商品説明動画
「みんなでボッチャ」紹介動画
参考になった