キャビネット板厚(mm)扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×120有効深さX(mm)101塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)25.9寸法L(mm)454材質鉄寸法H(mm)880ハンドル平面ハンドル 小(H-11AN)寸法P(mm)57.4保護等級IP2XC寸法O(mm)357.4寸法I(mm)380寸法K(mm)476寸法Q(mm)23.8設置場所屋内用材質(基板)木製15mm形状図番BRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)920×420扉形式両扉開口面積(m2)0.048