デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44645958 品番KJD-8550(WL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で組立簡単。届いたらカチッとはめるだけで完成。
タブレットスタンド、トレイ、ペンスタンドをフロントパネルにひっかけるだけのひっかけ収納付き。
コンセント2口、引き出し2つが付いているからパソコン作業や収納にも便利。

用途勉強机、学習机、パソコンデスクとして。PCデスク/パソコンラック/PCラック/ワーキングデスク/テーブル/電源/コンセントミシン台/新生活/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/子供部屋/家具/在宅/在宅仕事/在宅ワーク/リモートワーク 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)845 質量(kg)29 ウォルナット 高さ(mm)1205 奥行(mm)470 耐荷重(kg)(全体)54、(天板)50、(引き出し)2 組立時間約30〜40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)850×500 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×345×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(タブレットスタンド有効)17.5×8×5、(トレイ有効)17.5×8×5、(ペンスタンド有効)6.5×6.5×9.8
取扱説明書:(0.82MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする