キャビネット板厚(mm)扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×400×140有効深さX(mm)108塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)質量(kg)10寸法L(mm)354材質鉄寸法H(mm)280ハンドル平面ハンドル 小(H-11AN)寸法P(mm)87.4保護等級IP2XC寸法O(mm)297.4寸法I(mm)280寸法K(mm)354寸法Q(mm)18.8設置場所屋内用材質(基板)木製15mm形状図番BRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)320×320扉形式片扉開口面積(m2)0.027