色ウォルナット
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×435×515
棚段数2段
質量(kg)13
耐荷重(kg)(天板)10、(上段引出し)3、(下段引出し)6
用途収納ワゴン、デスクワゴン、ランドセル置きに。ラック/ランドセルラック/学習デスク/勉強机/システムデスク/ユニットデスク/リビング学習机/棚/サイドワゴン/サイドチェスト/サイドキャビネット/サイドラック/デスクワゴン/収納チェスト/キャスター付き/キャビネット/電話/電話台/子供用/木製/シンプル
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)315
高さ(mm)515
奥行(mm)435
キャスターあり
棚段数(段)2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)引出し:(上段)24.5×34.5×18.5(下段)24.5×34.5×24.5
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×65
施錠なし