アコーディオンスツール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44646055 品番 ACCO-S25(KH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サッと引き出して瞬時にスツールに変身。アコーディオンのように広げるだけで使用可能。
部屋の中やアウトドア、様々なシーンに幅広く活躍。取っ手、肩紐があるので持ち運び楽々。高さを11段階調整できる折りたたみ式チェア。

カーキ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×315×450 座面寸法(幅×奥行)(mm)260×260 用途簡易スツール、簡易いす、腰掛け、サイドテーブルなどに。チェア/椅子/イス/スツール/ワーキングチェア/新生活/1人暮らし/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/簡単/簡易チェア/簡易スツール/伸縮スツール/オシャレ/おしゃれ/シンプル/完成品/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク/在宅/アウトドア/コンパクト/アコーディオン/伸縮/アウトドア/運動会/花見/バーベキュー/BBQ/山/川/レジャー/休憩/ドライヤー椅子 耐荷重(kg)80 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(スツール時)31.5×31.5×45、(折りたたみ時)31.5×31.5×6.5 高さ調節11段階 素材ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×26
取扱説明書:(1.15MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44646037
2024-09-12
用途:
交通誘導警備
その他業種

コンパクトで持ち運びに便利で、高さも調整ができ置く場所に困らなくてすごく良い商品です。
座面にクッション性があればもっと良い商品になると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする