AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107

AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107
AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107
AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107
AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107
AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107
AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107
AR-3 頑丈アルミラック YAMAZEN(山善) 44646107

頑丈アルミラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード44646107品番AR-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1段あたり耐荷重50kgの頑丈アルミラック。棚板の高さは無段階調節が可能。フレームと棚板表面はさび・汚れに強いアルミ製。

用途
ファイル収納、資料収納、コピー機台、ストック置場、家電や重いもののストック置き場としても。事務所/ラック/棚/収納/ウォーターサーバー/書類/コピー用紙/スナック置場/休憩室
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×410×810棚段数3材質フレーム/棚板表面:金属(アルミニウム)、棚板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード間口(mm)850段数3耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)50、(全体)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×410×810材質(表面/裏面)(フレーム:棚板)アルマイト加工/メラミン樹脂
取扱説明書:(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする