本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×410×1600
棚段数4
用途ファイル収納、資料収納、コピー機台、ストック置場、家電や重いもののストック置き場としても。事務所/ラック/棚/収納/ウォーターサーバー/書類/コピー用紙/スナック置場/休憩室
材質フレーム/棚板表面:金属(アルミニウム)、棚板裏面:合成樹脂化粧パーティクルボード
間口(mm)850
段数4
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)50、(全体)200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×410×1600
材質(表面/裏面)(フレーム:棚板)アルマイト加工/メラミン樹脂