キャスター付きマルチボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44646335 品番MSTV-6540(BK/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の中をコロコロ移動できるキャスター付きテーブル。小さなテレビ用のスタンドやサイドテーブルに便利。
ツヤのないマットな質感と、木目のような凹凸のある棚板。天板や棚板は汚れたり濡れたりしてもサッとふき取れる樹脂化粧仕上げ。
テレビ台の際は対応目安23インチ。配線もストレスフリーなオープンタイプ。お掃除もラクなキャスター付き(キャスター4個、うちストッパー付き2個)

ブラック 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 耐荷重(kg)天板20、棚板20、全体40 質量(kg)8 組立時間約30-40分 用途テレビ台、リビングボード、ローボードとして。ラックや収納にも。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする