サイドテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44646387 品番BST-30R(WL/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベッドやソファサイドで使えるサイドテーブル。完成品ですので、届いたらすぐにお使いいただけます。
コの字型なのでベッドやソファの横に便利。スチールフレームに木製の丸い天板を使用しているので使いやすく、スタイリッシュな印象。

用途ベッドサイドテーブル、ソファサイドテーブル、ナイトテーブルとして。カフェ/飲食店/ミニテーブル/休憩室/事務所/ティータイム/小物置き/ソファ/ベッド/寝室/リビング 材質木製 幅(mm)330 質量(kg)2.2 ウォルナット/ブラック 高さ(mm)525 奥行(mm)330 キャスターなし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×330×525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする