YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の カラーボックス
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2段
色
マットホワイト
注文コード
44646448
品番
SLU-60302(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×290×590
段数
2段
質量(kg)
5.5
色
マットホワイト
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
幅(mm)
300
耐荷重(kg)
1段あたり10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×110〜430
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44646448
SLU-60302(MWH)
50693529
SLU-60302(WH)
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
YAMAZEN(山善)
1台
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)