付属品USBケーブル60cm、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約123
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)約6.1×7.8
有効画素数200万画素
機能赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PRO
バッテリー2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間)
ズームデジタル4倍
解像度1920×1080p
視野角355°
録画時間128GB使用で約13日
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)45〜85
対応SDカードmicroSDカード(最大128GBまで)