スマートウォッチ タクティカル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44646658 品番HRN-594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

毎日の健康管理がスムーズに楽しく出来るスマホ連動型多機能ウォッチです。
スポーツ時の運動時間、心拍、距離、歩数、消費カロリーをリアルタイムで表示しアプリに記録します。血圧も測定可能で、日々の健康管理が簡単便利に行えます。さらに音楽再生や天気予報など日常生活に役立つ機能も搭載。
待ち受け画面も2種類から選ぶことができ、お好みまたは用途にあわせた待受け画面に設定可能です。普段使いからスポーツ時まで、幅広いシーンでご使用いただけます。

材質本体:PC・アクリル、ベルト:TPU・ステンレス 質量(g)33 ベルト幅W×長さL(mm)22×235(本体含む全長) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×59 対応機種Android5.0以上、iOS9.0以上 連続使用時間(時間)約24 使用電源USB充電/DC5V1A ディスプレイ1.44インチ 充電時間(時間)約1.5 内蔵電池リチウムポリマー充電池 バッテリー容量(mAh)50 充電可能回数約300回 防水仕様非防水 ※端子に水が触れない程度の小雨程度まで RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.1 通信距離(m)約10 連続待受時間約90時間
注意
※本製品は医療機器ではありません。計測するごとに誤差が出ることがあります。結果表示される血圧、心拍数など身体的数値はあくまで目安です。
※本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接的な損害についてメーカーはその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
※本製品は内蔵電池の取り外し、電池交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
作業時
建設業・工事業

使用感に問題はありません。
他のスマートウォッチの盤面が自動的に移行されたので
少し不安を覚えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする