ペンケーススリッシュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44646667 品番 F-VBF280CM
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
材質ナイロン シルバーグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×10×100 開閉ファスナー 収納の目安(スリットポケット)ペン3本、(ファスナーポケット)ペン4本+小物2個 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする