ペンケースピープライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44646728 品番 F-VBF245-3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

スタメン文具”を入れられるフロントポケット付きです。
サブ文具は仕切りの後ろに隠せます。
ペンケース単体でも自立します。
前後合わせて約15本のペンが収容可能です。
開口部がファスナータイプのため、開閉がスムーズにできます。

材質透明ケース:PVC アイシーブルー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×105 開閉ファスナー 収納の目安ペン約15本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
※素材の特性上、雑誌の切り抜きやコピー、消しゴムが密着するとインクが移ったりくっついて変形したりする場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする