曜日別特売
AG7810 天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P ACE GLOVE(エースグローブ) 44646868

AG7810 天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P ACE GLOVE(エースグローブ) 44646868
AG7810 天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P ACE GLOVE(エースグローブ) 44646868
AG7810 天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P ACE GLOVE(エースグローブ) 44646868
AG7810 天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P ACE GLOVE(エースグローブ) 44646868
AG7810 天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P ACE GLOVE(エースグローブ) 44646868

天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS(女性用)
全長(cm)22.5
内容量1組(10双)注文コード44646868品番AG7810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手のひらに天然ゴムの滑り止めをコーティングした作業手袋。
抜群のグリップ力で、荷物の運搬や梱包作業、倉庫作業など物流業務で活躍します。
背抜きタイプで蒸れにくい。
網目の細かい15ゲージの原手を採用することで、通気性を維持したまましなやかさをアップしました。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作、ガーデニング、DIYなどレッドサイズS(女性用)入数(双)10機能通気性全長(cm)22.5中指長(cm)6.5材質(裏)ポリエステル材質(表)天然ゴム手のひらまわり(cm)16ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする