天然ゴム背抜き手袋 アールフォース 10P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 44646886 品番 AG7810
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手のひらに天然ゴムの滑り止めをコーティングした作業手袋。
抜群のグリップ力で、荷物の運搬や梱包作業、倉庫作業など物流業務で活躍します。
背抜きタイプで蒸れにくい。
網目の細かい15ゲージの原手を採用することで、通気性を維持したまましなやかさをアップしました。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作、ガーデニング、DIYなど レッド サイズL 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(裏)ポリエステル 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする