MILAN 電卓16桁 152016BL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44647087 品番152016BL
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ソーラー&電池の2つのパワーで、電池が切れてしまってもソーラーのみで表示ができます。丸みを帯びたフォルムにブラック×ホワイトのツートンカラーがシンプルでおしゃれなデザインです。16桁電卓。デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度で作られています。四捨五入などの切り替え機能や便利なメモリ機能などがついていて、お仕事にも使える実用性とデザインの良さの両方を兼ね備えた16桁電卓です。

厚さ(mm)35 ブラック/ホワイト 桁数16桁 縦(mm)186 横(mm)135 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×186×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする