MILAN 電卓12桁 40920BL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44647096 品番40920BL
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

スペインの人気文具ブランド、MILAN社の12桁電卓です。シンプルで見やすく、飽きのこないデザインが魅力です。グレーを基調とした落ち着いたカラーリング。丸みを帯びたボタンが優しく手にフィットします。12桁電卓。ディスプレイは、視認性を高めるための適度な角度が付いており、お仕事や勉強等ストレスなく使えます。オフィスでもご家庭でも学校でも、使うシーンを選ばず長く使える12桁電卓です。

厚さ(mm)35 ホワイト 桁数12桁 縦(mm)172 横(mm)107 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×172×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする