MILAN 電卓12桁 150712

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44647114 品番150712GBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル&レトロ感あり、キーはプラスチック製なので汚れがつきにくく清潔。12桁電卓。デスクの上をスタイリッシュに演出します。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。

厚さ(mm)34 グレー 桁数12桁 縦(mm)174 横(mm)107 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×174×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする