MILAN ビッグキー電卓12桁 151712BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44647139 品番151712BL
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

文字やキーが大きく、機能もシンプル。子供や年配の方にも親しみやすい電卓です。 本体はA5のノートと同等サイズ。数字キーは 約200mm×150mm と大きいので誤って隣のキーを押してしまうことも少なくなります。ビッグキー12桁電卓。スペインのステーショナリーブランド「ミラン」の電卓です。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。

厚さ(mm)30 ブラック 桁数12桁 縦(mm)225 横(mm)140 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×225×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする