MILAN ビッグキー電卓12桁 抗菌 151812

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44647157 品番 151812IBGGRBL
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電卓本体にはバイオサイド(殺生物剤)を使用、さらに抗菌効果のあるリン酸銀硝子(CAS 308069-39-8)で処理されています。+ 抗菌シリーズ12桁電卓。学校、オフィス、食品に接する場所など衛生面で気を付けたい環境での使用に最適の12桁電卓です。

ライトグリーン 厚さ(mm)37 桁数12桁 縦(mm)163 横(mm)116 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×163×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする