MILAN ビッグキー電卓10桁 150610

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44647200 品番 150610KBL
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミランのNo.1ロングセラーヒット商品となるこのビッグキー シリーズは、男女共に使える当店でも上位人気のカリキュレーター(電卓)です。その名の通り、キーや数字を通常の電卓より大きく設けているため、押しやすく間違えにくい、扱いやすい電卓として人気です。大きなキーとブラック×ホワイトのツートンカラーがシンプルでカジュアルなおしゃれ電卓です。10桁電卓。
デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度で作られた10桁電卓です。

ブラック 厚さ(mm)27 桁数10桁 縦(mm)143 横(mm)103 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×143×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする