MILAN
MILANの オフィス機器
MILANの 電卓
MILANの 一般電卓
MILAN 電卓8桁 SUNSET 151008
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44647245
品番
151008SNPRBL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ソフトタッチキー。スペインで大人気の「サンセットシリーズ」の8桁ポケット電卓です。サンセットシリーズ ポケット8桁電卓。8桁のコンパクトポケットサイズ電卓。持ち運びにも便利です。
色
ピンク/ライラック
厚さ(mm)
8
桁数
8桁
縦(mm)
97
横(mm)
62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
62×97×8