MILAN ビッグキー電卓8桁 151708

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44647279 品番 151708WBL
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ミランのNo.1ロングセラーヒット商品となるこのビッグキー シリーズは、男女共に使える当店でも上位人気のカリキュレーター(電卓)です。その名の通り、キーや数字を通常の電卓より大きく設けているため、押しやすく間違えにくい、扱いやすい電卓として人気です。大きなキーとブラックxホワイトのツートンカラーにレッドのアクセントが入りシンプルでとってもカジュアルなおしゃれ電卓です。ビックキー8桁電卓。斬新なデザインやカラーで、デスクの上をスタイリッシュに演出します。キーが大きく打ち間違いが少ない8桁電卓。

ホワイト 厚さ(mm)24 桁数8桁 縦(mm)142 横(mm)105 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×142×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする