MILAN ソフトタッチ電卓8桁 150208

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44647297 品番 150208BBL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スペイン老舗ブランド・MILAN(ミラン)のポケットにも入るコンパクトな電卓です。専用カバーも付いているので、持ち運びの際、キズ・汚れを防ぎます。キーはゴム製でソフトなタッチ感です。ソフトタッチポケット8桁電卓。
カバー付きの手のひらに収まるコンパクトな8桁電卓です。手帳と一緒に持ち歩きたい時に便利。スーツなどのポケットにもスッポリ入れることができ、出先で計算したい時など活躍してくれます。

ブルー 厚さ(mm)19 桁数8桁 縦(mm)100 横(mm)55 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×100×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする