曜日別特売
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480

55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480
55501E A4ゴム留めファイル EXACOMPTA 44647480

A4ゴム留めファイル

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード44647480品番55501E
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

フランス「EXACOMPTA」社のA4ゴム留めファイルです。A4書類はもちろん、A4クリアファイルまで収納できるので、ファイルをまとめたい方や傷つけたくない方におすすめです。マチ付きで約120枚ファイリングできます。発色が良く、カラーバリエーションも豊富なので色ごとに書類を分類できます。紙製ですが圧縮仕上げを施しており丈夫で、使い込むほど手に馴染んできます。A4書類、A4クリアファイルが収納でき、書類を傷付けずまとめたい時に便利です。フラップとゴム留めのおかけで収納物が落ちてしまう心配はありません。

ブラックサイズA4タイプ縦(mm)320横(mm)240最大収納枚数(枚)約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44647480
2023-10-31
用途: 資料の整理
サービス業

デザインが良い。
シンプル。
つかいやすい。
ねだんがやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする