A4ゴム留めファイル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 44647534 品番 55513E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

フランス「EXACOMPTA」社のA4ゴム留めファイルです。A4書類はもちろん、A4クリアファイルまで収納できるので、ファイルをまとめたい方や傷つけたくない方におすすめです。マチ付きで約120枚ファイリングできます。発色が良く、カラーバリエーションも豊富なので色ごとに書類を分類できます。紙製ですが圧縮仕上げを施しており丈夫で、使い込むほど手に馴染んできます。A4書類、A4クリアファイルが収納でき、書類を傷付けずまとめたい時に便利です。フラップとゴム留めのおかけで収納物が落ちてしまう心配はありません。

ライトグリーン サイズA4 タイプ 縦(mm)320 横(mm)240 最大収納枚数(枚)約120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44647480
2023-10-31
用途:
資料の整理
サービス業

デザインが良い。
シンプル。
つかいやすい。
ねだんがやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする