ナエローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44647708 品番3.6M
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

移動、設置がラクな軽量化
振動を吸収する特殊ローラー
1.8mが2本で1セット(3.6m)、ワンタッチで何本でも接続できます。
裏表で育苗箱のガードつきでもなしでも使えます。
リバーシブルで幅広荷物も運べます。
苗箱以外の移送にも使用できます。

用途苗箱移動に 材質スチール(ロール部/塩ビ) 質量(kg)15(1.8m×2) ピッチ(mm)(ロール)180 本体寸法(mm)3600×360×60
注意
※(育苗箱程度の重量)大きさやローラーにあたる面の形状によっては使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする