田植機植え付け爪専用グリス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44647726 品番269161
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。

用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。 成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20〜130 本体寸法(mm)250×70×45 内容量(g)180
注意
※子供の手の届かない所に置く。※火気に近づけない。※飲食しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-23
用途:
田植え
農・林・水産業

いつも作業の時期の前に慌てて用意していたため、少し高くても購入してしまっていましたが、今年は早くから他のサイトと比較し、これを選択しました。安く買えてよかったです。また、ノズルの先を保護するように丁寧に梱包されていたのは、好感がもてました。

対象商品:
44647726
2024-07-18
用途:
田植機の使用前整備
農・林・水産業

機械の使用前に植え付け爪部に注油する事により植え付けミスもなく問題なし

対象商品:
44647726
2024-04-30
用途:
田植機メンテナンス
農・林・水産業

ノズルの形状が良くてケース内にぴったりグリスアップできる。使用後のキャップがネジでしっかり格納できます。

対象商品:
44647726
2024-06-06
用途:
田植え機マンテナンス
K.ELE 様 (製造業)

メーカー純正品と同等品の為、安心して使用でき価格が手ごろで良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする