Wi-Fi6 2x2 アクセスポイント メッシュ接続 (デュアルバンド/802.11ax) PoEインジェクタあり 1 GbE ポート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44648374 品番CBW150AX-Q-JP
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,470 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

コンパクトなデザインとWi-Fi 6 によるスピードと容量を向上した中小企業向けアクセスポイントです。広範囲の Wi-Fi カバレッジと堅牢なセキュリティで信頼性の高いネットワーク環境を提供します。

仕様Wi-Fi 6(802.11ax): 新しい標準規格である IEEE 802.11axは、802.11ac を基盤とする技術です。4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。 セット内容本製品、サポート窓口連絡カード、マウントキット、PoEインジェクタ、イーサネットケーブル、クイックスタートガイド ホワイト 質量(g)330 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×150×40
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の技術サポートと3年間のハードウェア保証が付属しています。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする