Cisco(シスコ)
Cisco(シスコ)の 無線LAN・ネットワーク機器
Cisco(シスコ)の スイッチングハブ
Wi-Fi6 2x2 メッシュエクステンダ CBW150AXのみ接続可
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44648390
品番
CBW151AXM-Q-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
本製品は Cisco Business 150AX アクセスポイントとシームレスに連携し、パフォーマンスを低下させることなく Wi-Fi のカバレッジと容量を拡張します。
仕様
Wi-Fi 6(802.11ax): 新しい標準規格である IEEE 802.11axは、802.11ac を基盤とする技術です。4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。
セット内容
本製品、サポート窓口連絡カード、クイックスタートガイド
色
ホワイト
質量(g)
285
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
92×170×53
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の技術サポートと3年間のハードウェア保証が付属しています。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)
※Cisco Business 151AXM メッシュエクステンダは、Cisco Business 150AX アクセスポイントでのみ使用できます。