Desk Camera 4K 60fps 10倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角81° 顔認証 ノイズリダクション機能 Windows Hello対応

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44648399 品番CD-DSKCAM-C-WW
参考基準価格(税別)¥84,830 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

細部まで映像でしっかりと届けられる、4K Ultra HD の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。
映像/4K Ultra HD / 1,300 万画素イメージセンサー / 10倍デジタルズーム / オートフォーカス / 81°広視野角 / 自動光補正 / 顔認証 / 60 fps / 専用アプリで細かい設定可能。
音質/背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。
セキュリティ・管理/Windows Hello をサポートし、システムにセキュアなログインを提供します。Webex ライセンスを併用すると機材や利用状況を専用サイトで手間なく一括管理可能。

セット内容本製品、USB C to C ケーブル、USB C to A ケーブル ブラック 質量(g)153 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×91×20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
【購入後のサポート(保証・交換)】正規代理店からの購入に限り、 購入後 1年間の保証が付属します。 テクニカルサポートページで問題が解決しない場合、保証期間内であれば保証に対するお申し出が可能です。 テクニカルサポートはブラウザ上の検索ボックスから「 Webex ヘルプセンター」で検索後、最上部メニューの「製品別サポート」から該当する製品をお選びください。内容と状況を確認したのち、不良品であると判断した場合に限り交換対応をさせていただきます。 ブラウザ上の検索ボックスから「Webex Desk Camera / Headset 保証交換受付フォーム」で検索してお問合せください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44648399
2024-08-24
用途:
WEBミーティング用として

性能の良いWEBカメラというレビューをネット上で耳にしていたので、思い切って購入してみました。

デフォルトの画づくりとしては『コントラスト高め』、『彩度高め』だけど専用アプリでナチュラルな方向へと調整できるのはとても良かったです。

解像度も高くマイクの性能も良いと感じました。
AWBの精度もなかなかではないでしょうか?AFについてはまだ未検証。

こういった外部のWEBカメラを使うのは初めてで、他製品とは比較できませんが値段だけあって良いカメラだと思います。長持ちしてくれるといいな〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする