ヘッドセット 522 両耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44648426 品番CP-HS-W-522-USB=
参考基準価格(税別)¥55,280 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。
インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。

セット内容本製品、インライン USB アダプタ チャコール 質量(g)104 接続USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×190×160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
【購入後のサポート(保証・交換)】正規代理店からの購入に限り、 購入後 1年間の保証が付属します。 テクニカルサポートページで問題が解決しない場合、保証期間内であれば保証に対するお申し出が可能です。 テクニカルサポートはブラウザ上の検索ボックスから「 Webex ヘルプセンター」で検索後、最上部メニューの「製品別サポート」から該当する製品をお選びください。内容と状況を確認したのち、不良品であると判断した場合に限り交換対応をさせていただきます。 ブラウザ上の検索ボックスから「Webex Desk Camera / Headset 保証交換受付フォーム」で検索してお問合せください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする