USB TypeC用キャップ メス側

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード44648584 品番TR-CCM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。

材質ABS 寸法(mm)12×5×25 ブラック 質量(g)1 種類USB Type-Cメス用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44648584
2026-01-05
用途:
現場作業
合同会社unmixed 様 (建設業・工事業)

いつ降るかわからない雨でも、水滴が入らないからよい。

2025-09-22
用途:
端子保護
Sora second-hand shop 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電ドラボールの充電口にある保護キャップが外れてしまいました。両面テープもしっかりと電ドラボールに接着されました。仕方がないことですがどうしても充電口と保護キャップに若干の隙間ができてしまうので星4にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする