トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの USB充電/データ転送ケーブル
トライメイトの Type-Cケーブル
USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44648706
品番
TR-CBC050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
用途
USB充電・データ転送として
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス)
インターフェース
USB3.0
ケーブル長(cm)
50
適合用途
USB充電・データ転送