曜日別特売
OPCG-0075-X-H 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン 44648889

商品画像(パック)

OPCG-0075-X-H 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン 44648889
OPCG-0075-X-H 『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 アウトラン 44648889

『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚タイプハウスクリーニング用/仕上注文コード44648889品番OPCG-0075-X-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。
表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。

用途浴室の鏡やタイル、ドアなどの水垢傷除去、光沢出し。石材製(人工大理石含む)製品の光沢出し、艶出し。ステンレスシンクの水垢、微細傷低減。一次研磨用(赤)使用後の最終仕上げ。仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10研磨材の構造(含浸セリウム研磨材)仕上研磨用タイプハウスクリーニング用/仕上取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75粒径(μm)(セリウム)1.3
注意
※裏面の注意をよく読んでからご使用下さい。
※湿式研磨専用です。アタッチメント(推奨品:OPTP-0075)に付けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする